| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784883214 Herst.-Nr.: DVE4317784883214 EAN/GTIN: 4317784883214 |
| |
|
| | |
| Kegel- und Entgratsenker 90°, PM - DIN 335-C - PM - 3 Schneiden - Spitzenwinkel 90° - Axial und radial hinterschliffen - Schaft zylindrisch Hinweis: Ausreichende Kühlmittelzufuhr unbedingt erforderlich. Vorteil: Besonders für Senkschrauben nach ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (DIN 963, 964, 965, 966) und DIN 7991. - Gesamtlänge 60 mm - Stahl <850 N empfohlen - Stahl <1000 N empfohlen - Kupfer, Messing, Bronze bedingt geeignet - Emulsion empfohlen - Luft bedingt geeignet - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. empfohlen - Stahl <1400 N bedingt geeignet - INOX empfohlen - Schaft-Ø 10 mm - Nenn-Ø 16,5 mm - kleinster Ø 3,2 mm Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 60 mm | Stahl <850 N: | empfohlen | Stahl <1000 N: | empfohlen | Kupfer, Messing, Bronze: | bedingt geeignet | Emulsion: | empfohlen | Luft: | bedingt geeignet | Alu, NE-Metalle, NE-Leg.: | empfohlen | Stahl <1400 N: | bedingt geeignet | INOX: | empfohlen | Schaft-Ø: | 10 mm | Nenn-Ø: | 16,5 mm | kleinster Ø: | 3,2 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: din 335 c, ASP, D335, DIN, DIN335, Entgratsenker, Kegelsenker, QR4024250, Senker |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 21,13* | € 30,37* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,25* | € 30,50* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 23,25* | € 31,60* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 23,20* | € 31,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|