| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784862097 Herst.-Nr.: DVE4317784862097 EAN/GTIN: 4317784862097 |
| |
|
| | |
| Diamant-Trennscheibe, lasergeschweißt, mit hoher Diamantkonzentration - Formstabilität sorgt für eine präzise Schnittführung - Optimale Schneidergebnisse durch Selbstschärfung - Trockenschnitt für Winkelschleifer - Zum Trennen aller Baumaterialien- max. Drehzahl 15200 min-1 - Ø x Bohrung 125 x 22,23 mm - Segmentgröße H x B 10 x 2,4 mm Weitere Informationen: | | max. Drehzahl: | 15200 min-1 | Ø x Bohrung: | 125 x 22,23 mm | Segmentgröße H x B: | 10 x 2,4 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 125mm, Dia.-Trennsch.Laser., Diam.-Trennscheibe, Diamant, Diamant-Trennscheiben, Diamantkonzentration, FORUM, QR4026652, Trennscheibe, Trennscheiben |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 15,73* | € 23,44* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,80* | € 23,71* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 18,20* | € 25,59* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 18,05* | € 25,59* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 17,86* | € 32,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|