| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784856997 Herst.-Nr.: DVE4317784856997 EAN/GTIN: 4317784856997 |
| |
|
| | |
| Präzisions-Fühlerlehre - Blätter aus gehärtetem Federstahl - Einzeln mit Größe beschriftet - Konisch zulaufend in hochglanzvernickelter Schale - Mit Feststellmutter - Zum Prüfen von Zwischenräumen, Kontaktabständen etc. Messbereich: 0,05-1,00 um 0,05 mm steigend.- Blattlänge 100 mm - Blattzahl 20 Weitere Informationen: | | Blattlänge: | 100 mm | Blattzahl: | 20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fühlerlehre, Federstahl, FORUM, Fühler-Lehre, Fühlerlehren, Lehre, Lehren/Gewindeschablonen, Präzisions-Fühlerlehre, Präzisions-Fühlerlehre20, QR4029529, Stahl |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,50* | € 3,73* | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 2,51* | € 3,74* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 2,14* | € 3,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|