Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4252502176, Präz.-Fühlerlehre 20Bl. 0,05-1,0mm Stahl FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-620305
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784856997
Suchbegriffe:
Fühlerlehre
Fühlerlehren-Satz
Fühlerlehrenfächer
Fühllehre
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4252502176, Präzisions-Fühlerlehre aus gehärtetem Federbandstahl , Einzeln mit Größe beschriftet , Konisch zulaufend in hochglanzvernickelter Schale , Mit Feststellmutter , Zum Prüfen von Zwischenräumen, Kontaktabständen etc. Messbereich: 0,05–1 (Steigung 0,05 mm). Einzelabmessungen: 0,05, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
97 GRAMM
Messbereich:
0,051 mm
Blattzahl:
20
Blattlänge:
100 mm
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784856997
Weitere Suchbegriffe: fühlerlehre 20 blatt 0,05-1 mm, fühlerlehre, fühlerlehre 0,05-1mm, Präzisions-Fühlerlehre, PRÄZISIONS-FÜHLERLEHRE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
118
€ 4,95*
ab € 2,50*
€ 3,70*
€ 9,80*
ab € 2,51*
€ 3,72*
€ 9,80*
ab € 2,51*
€ 3,72*
€ 5,90*
ab € 3,09*
€ 5,24*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.