| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784850575 Herst.-Nr.: DVE4317784850575 EAN/GTIN: 4317784850575 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PZ, mit runder Klinge, FORUM - Runde Klinge - Mehrkomponenten-Griff - Abrollschutz - Kopfprägung mit Antriebssymbol und Größe - Runde Klinge - Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl - Glanz verchromt - Schwarze Spitze - Mehrkomponenten-Griff - Abrollschutz - Kopfprägung mit Antriebssymbol und Größe- Gesamtlänge 188 mm - Größe PZ 1 - Klingenlänge 80 mm - Klingen-Ø 4,5 mm Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 188 mm | Größe: | PZ 1 | Klingenlänge: | 80 mm | Klingen-Ø: | 4,5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,08* | € 3,15* | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 2,10* | € 3,17* | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 2,10* | € 3,17* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1,76* | € 3,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|