Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4242723103, Schraubendreher PZ 1 FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-618695
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784850575
EAN/GTIN:
     4317784850575
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4242723103, Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PZ , Runde Klinge , Mehrkomponenten-Griff , Abrollschutz , Kopfprägung mit Antriebssymbol und Größe , Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl , Glanz verchromt , Schwarze Spitze, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
91 GRAMM
Größe:
PZ 1
Klingenlänge:
80 mm
Gesamtlänge:
188 mm
Klingen-Ø:
4,5 mm
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784850575
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
180
€ 4,95*
ab € 2,08*
€ 3,16*
€ 9,80*
ab € 2,10*
€ 3,17*
€ 9,80*
ab € 2,10*
€ 3,17*
€ 5,90*
ab € 1,76*
€ 3,54*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.