| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784849623 Herst.-Nr.: DVE4317784849623 EAN/GTIN: 4317784849623 |
| |
|
| | |
| Schleifhülsenträger - Geschlitzter Gummikörper - Für die Aufnahme von Schleifhülsen - Schaft-Ø 6 mm - Ø x Höhe 22 x 20 mm - max. Drehzahl bis 26000 min-1 Weitere Informationen: | | Schaft-Ø: | 6 mm | Ø x Höhe: | 22 x 20 mm | max. Drehzahl bis: | 26000 min-1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: FORUM, Gummikörper, QR4026881, Schleifhülsenträger, Schleifkappenhalter, schleifkappenträger, Schleifmittel, Schleifringkörper |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 8,33* | € 13,08* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,06* | € 13,11* | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 9,35* | € 13,53* | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 9,36* | € 13,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|