Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4235413013, Gummikörper 6mm Schaft 22x20mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-619910
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784849623
EAN/GTIN:
     4317784849623
Suchbegriffe:
Schleifbandkörper
Schleifzylinder
schleifzylinder schaft 6
schleifbandkörper
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4235413013, Schleifhülsenträger , Geschlitzter Gummikörper , Für die Aufnahme von Schleifhülsen, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
20 GRAMM
Ø x Höhe:
22 x 20 mm
Schaft-Ø:
6 mm
max. Drehzahl bis:
26000 min-1
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784849623
Weitere Suchbegriffe: Schleifhülse, GUMMIKÖRPER, Schleifhülsenträger, Schleifkappenhalter, schleifkappenträger
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 8,36*
€ 13,20*
Lager 260
97
€ 4,95*
ab € 9,15*
€ 13,24*
€ 9,80*
ab € 9,41*
€ 13,55*
€ 9,80*
ab € 9,37*
€ 13,55*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.