| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784847490 Herst.-Nr.: DVE4317784847490 EAN/GTIN: 4317784847490 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher-Einsatz 1/4" für Innen-6-kant-Schrauben, FORUM - Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174 - Kugelfangrille - Seidenmattes Finish - Qualitätsstahl C60 - Spitze matt grau - Griffige Kreuzrändelung - Schlüsselweite 5,0 mm - Länge 36 mm Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 5,0 mm | Länge: | 36 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, steckschlüsseleinsatz 6kant 1/4 sw 5, sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/4, FORUM, Innen-6-kant-Schrauben, Nuss, QR4027175, Schraubendeher-Einsatz, Schraubendeher-Nuss, Schraubendeher-Steckschlüssel-Einsatz, Schraubendreher-Einsatz, Schraubendreher-Einsätze, Schraubendrehereinsatz |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,17* | € 4,65* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 2,78* | € 4,81* | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 3,35* | € 4,92* | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 3,35* | € 4,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|