| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784845915 Herst.-Nr.: DVE4317784845915 EAN/GTIN: 4317784845915 |
| |
|
| | |
| Winkelschraubendreher für Innen-6-kant-Schrauben, FORUM - Chrom - Vanadium-Stahl - ISO 2936 K (DIN 911) - Vernickelt- Schlüsselweite 6 mm - Schenkellänge 96 x 38 mm Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 6 mm | Schenkellänge: | 96 x 38 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, imbusschlüssel din 911 6mm, 6kant steckschlüssel, 6kant-steckschlüssel 6mm, 6kt-Schlüssel, DIN911, FORUM, QR4027577, Schraubendreher, Schraubenzieher, Stec |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 0,42* | € 0,68* | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 0,4225* | € 0,6825* | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 0,4225* | € 0,6825* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 0,44* | € 0,71* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 0,36* | € 1,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|