| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784844130 Herst.-Nr.: DVE4317784844130 EAN/GTIN: 4317784844130 |
| |
|
| | |
| Baustahlmatten-Schneider, FORUM - Ergo-Griffe mit Abrutschsicherung - Chrom-Vanadium-Spezialstahl - Doppelte Exzenterschrauben zum Nachstellen der Messer - Messerkopf austauschbar - Ermöglicht das Schneiden flach liegender Baustähle - Länge 790 mm - max. Schneidleistung-Ø 19 HRC 750 N/mm² 9 mm - max. Schneidleistung-Ø 40 HRC 1260 N/mm² 8/2 x 6,5 mm Weitere Informationen: | | Länge: | 790 mm | max. Schneidleistung-Ø 19 HRC 750 N/mm²: | 9 mm | max. Schneidleistung-Ø 40 HRC 1260 N/mm²: | 8/2 x 6,5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baustahlmatten-Schneider, Baustahlmattenschneider, Bolzenschneider, FORUM, QR4028335 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 63,81* | € 83,45* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 66,58* | € 83,73* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 69,39* | € 86,89* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 68,96* | € 86,89* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,03* | € 95,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|