| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-618388 Herst.-Nr.: 4317784844130 EAN/GTIN: 4317784844130 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4243313150, Baustahlmatten-Schneider , Ergo-Griffe mit Abrutschsicherung , Chrom-Vanadium-Spezialstahl , Doppelte Exzenterschrauben zum Nachstellen der Messer , Messerkopf austauschbar , Ermöglicht das Schneiden flach liegender Baustähle, Fabrikat: FORUM Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 3220 GRAMM | Länge: | 790 mm | max. Schneidleistung Ø 19 HRC 750 N/mm²: | 9 mm | max. Schneidleistung Ø 40 HRC 1260 N/mm²: | 8/2 x 6,5 mm | Markenname: | FORUM | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Herstellerartikelnummer: | 4317784844130 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baustahlmattenschneider, BAUSTAHLMATTENSCHNEIDER, |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 64,66* | € 84,16* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 66,70* | € 84,46* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 69,22* | € 86,95* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 69,43* | € 86,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|