| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784843621 Herst.-Nr.: DVE4317784843621 EAN/GTIN: 4317784843621 |
| |
|
| | |
| VDE-Abisolierzange FORUM - Öffnungsfeder - Einfache Durchmesserverstellung durch Rändelschraube und Kontermutter - Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation - Kopf verchromt - Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoff-Hüllen, isoliert bis 1000 V, nach EN 60900:2004 - Chrom-Vanadium-Stahl- Länge 160 mm - Leiterquerschnitt 10 mm² - Abisolierwerte Ø 5 mm Weitere Informationen: | | Länge: | 160 mm | Leiterquerschnitt: | 10 mm² | Abisolierwerte Ø: | 5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolierschere, Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange 10mm², abisolierzange, abisolierzange forum, Abisolier-Zange, Abisolierzangen, FORUM, QR4028426, Zange, Zangen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,06* | € 14,50* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 9,48* | € 14,62* | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 10,91* | € 15,63* | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 10,92* | € 15,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|