| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784830959 Herst.-Nr.: DVE4317784830959 EAN/GTIN: 4317784830959 |
| |
|
| | |
| VHM-Schaftfräser, lang, 3 Schneiden, 45°, TiAIN-beschichtet - Ausführung: lang - VHM K10/K20 - Typ N - 3 Schneiden - DIN 6527-L - DIN 6535-HB - Drallwinkel 45° - Zum Fräsen von Nuten - Mit Zentrumschnitt - Trockenbearbeitung möglich - Stahl <850 N 150 - Stahl <1000 N 110 - Gusseisen 130 - Kupfer, Messing, Bronze 120 - Emulsion empfohlen - Öl geeignet - Luft geeignet - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. 250 - Stahl <1400 N 100 - Stahl <42 HRC 80 - INOX 50 - Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 60 - Stahl <52 HRC 60 - ohne Kühlung bedingt geeignet - Schneidenlänge l2 19 mm - Gesamtlänge l1 72 mm - Schaft-Ø d2 h6 10 mm - Ø d1 h10 10 mm Weitere Informationen: | | Stahl <850 N: | 150 | Stahl <1000 N: | 110 | Gusseisen: | 130 | Kupfer, Messing, Bronze: | 120 | Emulsion: | empfohlen | Öl: | geeignet | Luft: | geeignet | Alu, NE-Metalle, NE-Leg.: | 250 | Stahl <1400 N: | 100 | Stahl <42 HRC: | 80 | INOX: | 50 | Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle: | 60 | Stahl <52 HRC: | 60 | ohne Kühlung: | bedingt geeignet | Schneidenlänge l2: | 19 mm | Gesamtlänge l1: | 72 mm | Schaft-Ø d2 h6: | 10 mm | Ø d1 h10: | 10 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, vhm schaftfräser typ n 10x22x72, bohrnutenfräser vhm, bohrnutenfräser, DIN6527, Forum, Fräser, QR4024755, Schaftfräser6527L, VHM, VHM-Fräser |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,52* | € 35,52* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 29,15* | € 39,92* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 30,58* | € 39,94* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 30,48* | € 39,94* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 28,99* | € 47,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|