| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784825283 Herst.-Nr.: DVE4317784825283 EAN/GTIN: 4317784825283 |
| |
|
| | |
| Langlochfräser - kurz, HSS Co8, Typ N, Oberfläche blank - Ausführung: kurz - HSS Co8 - Typ N - 3 Schneiden - DIN 327 - DIN 1835-B - Drallwinkel 30° - Zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten Ø e8 für Passung P9 oder als Umfangsfräser - Mit Zentrumschnitt - Stirn-, seitliches und diagonales Fräsen - Scharfkantig - Stahl <850 N 30 - Gusseisen 23 - Kupfer, Messing, Bronze 60 - Emulsion empfohlen - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. 175 - Schneidenlänge l2 5 mm - Gesamtlänge l1 49 mm - Schaft-Ø d2 h6 6 mm - Ø d1 e8 3 mm Weitere Informationen: | | Stahl <850 N: | 30 | Gusseisen: | 23 | Kupfer, Messing, Bronze: | 60 | Emulsion: | empfohlen | Alu, NE-Metalle, NE-Leg.: | 175 | Schneidenlänge l2: | 5 mm | Gesamtlänge l1: | 49 mm | Schaft-Ø d2 h6: | 6 mm | Ø d1 e8: | 3 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Keilnutenfräser, Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, forum schaftfräser hsse, bohrnutenfräser, bohrnutenfräser 3mm, 3-Schneiden-Fräser, 3-Schneiden-FräserDIN, Forum, Fräser, HSSE-Fräser, QR4503836 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,46* | € 7,91* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 4,87* | € 7,93* | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 5,57* | € 8,11* | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 5,61* | € 8,11* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 7,08* | € 10,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|