| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784822893 Herst.-Nr.: DVE4317784822893 EAN/GTIN: 4317784822893 |
| |
|
| | |
| Verstellbares Windeisen, FORUM - DIN 1814 - Gehäuse Feinzink-Druckguss ZL 0410 - Grau hammerschlaglackiert, stark dimensioniert - Backen einsatzgehärtet und brüniert - Zum Spannen von Werkzeugen mit 4-kant-Schaft Lieferung: Mit jeweils 1 abschraubbarem Griff aus verzinktem, rostgeschütztem Automatenstahl. - Größe 3 - Spannweite 4-kant 4,9-12,0 mm - metrisch DIN 352 M5-20 mm - Whitworth-Rohr G 1/8-1/2 - Whitworth BSW 7/32-3/4 - Länge 375 mm Weitere Informationen: | | Größe: | 3 | Spannweite 4-kant: | 4,9-12,0 mm | metrisch DIN 352: | M5-20 mm | Whitworth-Rohr: | G 1/8-1/2 | Whitworth: | BSW 7/32-3/4 | Länge: | 375 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: windeisen, windeisen forum, DIN, DIN1814, Forum, Gewindeschneidwerkzeuge, QR4024543, Verstellbares |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 10,69* | € 16,35* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,45* | € 16,42* | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 12,49* | € 17,80* | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 12,51* | € 17,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|