| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784822855 Herst.-Nr.: DVE4317784822855 EAN/GTIN: 4317784822855 |
| |
|
| | |
| Verstellbares Windeisen, FORUM - DIN 1814 - Gehäuse Feinzink-Druckguss ZL 0410 - Grau hammerschlaglackiert, stark dimensioniert - Backen einsatzgehärtet und brüniert - Zum Spannen von Werkzeugen mit 4-kant-Schaft Lieferung: Mit jeweils 1 abschraubbarem Griff aus verzinktem, rostgeschütztem Automatenstahl. - Größe 0 - Spannweite 4-kant 2,0-5,0 mm - metrisch DIN 352 M1-8 mm - Whitworth-Rohr - - Whitworth BSW 1/16-1/4 - Länge 125 mm Weitere Informationen: | | Größe: | 0 | Spannweite 4-kant: | 2,0-5,0 mm | metrisch DIN 352: | M1-8 mm | Whitworth-Rohr: | - | Whitworth: | BSW 1/16-1/4 | Länge: | 125 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: windeisen, windeisen forum, DIN, DIN1814, Forum, Gewindeschneidwerkzeuge, QR4024543, Verstellbares |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,87* | € 4,28* | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 2,88* | € 4,30* | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 2,88* | € 4,30* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 2,45* | € 4,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|