Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen DIN 382 HSS G1, 1/2" 6-kant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneideisen DIN 382 HSS G1, 1/2" 6-kant
Schneideisen DIN 382 HSS G1, 1/2" 6-kant
Schneideisen DIN 382 HSS G1, 1/2" 6-kant
Schneideisen DIN 382 HSS G1, 1/2" 6-kant
Schneideisen DIN 382 HSS G1, 1/2" 6-kant
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784822435
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784822435
EAN/GTIN:
     4317784822435
Suchbegriffe:
G-Gewinde-Schneideisen
G-Schneideisen
Rohrgewindeschneideisen
Regel-Gewinde-Schneideisen
6-kant-Schneideisen, G (BSP) - Whitworth-Rohrgewinde - DIN EN ISO 228 - DIN 382 - HSS - Lehrenhaltige Außengewinde - Für genormte Schlüsselmaße - Anschnitt 1,75 x Steigung - Ohne Schälanschnitt - Stahl <850 N 3 - Stahl <1000 N 2 - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. 3 - Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 3 - Gewinde G 1 1/2 inch - SW x Höhe 85 x 22 mm - Gänge pro 11 inch
Weitere Informationen:
Stahl <850 N:
3
Stahl <1000 N:
2
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
3
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
3
Gewinde:
G 1 1/2 inch
SW x Höhe:
85 x 22 mm
Gänge pro:
11 inch
Weitere Suchbegriffe: Regelgewinde-Schneideisen, Regelgewindeschneideisen, regelgewinde-schneideisen sechskant, g schneideisen, rohrgewindeschneideisen 1/2", Außen-Sechskant, D382, DIN, DIN382, Forum, Gewindeschneidwerkzeuge, HSS, QR4024537, Schneideisen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 121,05*
€ 149,63*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 122,36*
€ 150,80*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 141,89*
€ 173,10*
€ 4,80*
ab € 142,35*
€ 173,10*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 137,04*
€ 178,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,10*
€ 205,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,03*
€ 203,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,13*
€ 196,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,93*
€ 184,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,89*
€ 168,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.