Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4214613031, "Schneideisen DIN382 HSS G1.1/2"" 6kt. FORUM"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260W-631967
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784822435
EAN/GTIN:
     4317784822435
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
G-Gewinde-Schneideisen
G-Schneideisen
Rohrgewindeschneideisen
Regel-Gewinde-Schneideisen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4214613031, 6-kant-Schneideisen, G (BSP) , Whitworth-Rohrgewinde , DIN EN ISO 228 , DIN 382 , HSS , Lehrenhaltige Außengewinde , Für genormte Schlüsselmaße , Anschnitt 1,75 x Steigung , Ohne Schälanschnitt, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
594 GRAMM
Gewinde:
G 1 1/2 inch
Gänge pro:
11 inch
SW x Höhe:
85 x 22 mm
Stahl <850 N:
9
Gusseisen:
5
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
18
Kupfer, Messing, Bronze:
12
Marke:
FORUM
Norm:
DIN 382
Werkstoff:
HSS
Beschichtung:
Blank
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784822435
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 120,26*
€ 149,14*
Lager 260
1
Frei Haus
ab € 122,83*
€ 150,31*
€ 4,80*
ab € 142,76*
€ 172,67*
€ 4,80*
ab € 142,14*
€ 172,67*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 137,63*
€ 177,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,31*
€ 178,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,89*
€ 177,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,68*
€ 169,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,06*
€ 163,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,83*
€ 146,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.