| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784818438 Herst.-Nr.: DVE4317784818438 EAN/GTIN: 4317784818438 |
| |
|
| | |
| Durchgangsloch-Gewindebohrer, HSS-E - Metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13 - DIN 352 - HSS-E - Typ N - Form C (2-3 Gang) - 15° rechtsspiralgenutet - Toleranz ISO 2 6H - Sackloch und Durchgangsloch Vorteil: Durch den kurzen Schaft sehr stabil. - Gesamtlänge 50 mm - Stahl <850 N empfohlen - Stahl <1000 N empfohlen - Gusseisen bedingt geeignet - Kupfer, Messing, Bronze bedingt geeignet - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. bedingt geeignet - Stahl <1400 N bedingt geeignet - Schaft-Ø 6 mm - Gewinde M5 - Steigung 0,80 mm - Schaft-4-kant 4,9 mm - Kernloch-Ø 4,20 mm Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 50 mm | Stahl <850 N: | empfohlen | Stahl <1000 N: | empfohlen | Gusseisen: | bedingt geeignet | Kupfer, Messing, Bronze: | bedingt geeignet | Alu, NE-Metalle, NE-Leg.: | bedingt geeignet | Stahl <1400 N: | bedingt geeignet | Schaft-Ø: | 6 mm | Gewinde: | M5 | Steigung: | 0,80 mm | Schaft-4-kant: | 4,9 mm | Kernloch-Ø: | 4,20 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m5, Bohrer, D352, DIN, DIN352, Einschnittgewindebohrer, Forum, Gewindebohrer, Gewindewerkzeuge, Handgewindebohrer, HSSE, M.Gewindebohrer, Maschinengewindebohrer, MGewindebisDIN, QR4024436 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,32* | € 3,50* | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 2,31* | € 3,51* | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 2,31* | € 3,51* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1,97* | € 3,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|