| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784818391 Herst.-Nr.: DVE4317784818391 EAN/GTIN: 4317784818391 |
| |
|
| | |
| Durchgangsloch-Gewindebohrer - kurz, HSS-E - Metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13 - DIN 352 - HSS-E - Typ N - Form B mit Schälanschnitt (4-5 Gang) - Toleranz ISO 2 6H - Durchgangsloch Vorteil: Als Hand- oder Maschinengewindebohrer einsetzbar. - Gesamtlänge 75 mm - Stahl <850 N empfohlen - Schaft-Ø 9 mm - Gewinde M12 - Steigung 1,75 mm - Schaft-4-kant 7 mm - Kernloch-Ø 10,20 mm Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 75 mm | Stahl <850 N: | empfohlen | Schaft-Ø: | 9 mm | Gewinde: | M12 | Steigung: | 1,75 mm | Schaft-4-kant: | 7 mm | Kernloch-Ø: | 10,20 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m12, Bohrer, D352, DIN, DIN352, Durchgangsloch-Gewindebohrer, Einschnittgewindebohrer, Forum, Gewindebohrer, Gewindewerkzeuge, Handgewindebohrer, HSSE, M.Gewindebohrer, Maschinengewindebohrer, MGewindebisDIN, QR4024435 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 9,30* | € 14,40* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,15* | € 14,44* | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 10,26* | € 14,59* | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 10,25* | € 14,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|