Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer DIN 352 HSSE M 2,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinengewindebohrer DIN 352 HSSE M 2,0
Maschinengewindebohrer DIN 352 HSSE M 2,0
Maschinengewindebohrer DIN 352 HSSE M 2,0
Maschinengewindebohrer DIN 352 HSSE M 2,0
Maschinengewindebohrer DIN 352 HSSE M 2,0
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784818322
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784818322
EAN/GTIN:
     4317784818322
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer din376
regel-gewindebohrer m2
Durchgangsloch-Gewindebohrer - kurz, HSS-E - Metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13 - DIN 352 - HSS-E - Typ N - Form B mit Schälanschnitt (4-5 Gang) - Toleranz ISO 2 6H - Durchgangsloch Vorteil: Als Hand- oder Maschinengewindebohrer einsetzbar. - Gesamtlänge 36 mm - Stahl <850 N empfohlen - Schaft-Ø 2,8 mm - Gewinde M2 - Steigung 0,40 mm - Schaft-4-kant 2,1 mm - Kernloch-Ø 1,60 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
36 mm
Stahl <850 N:
empfohlen
Schaft-Ø:
2,8 mm
Gewinde:
M2
Steigung:
0,40 mm
Schaft-4-kant:
2,1 mm
Kernloch-Ø:
1,60 mm
Weitere Suchbegriffe: regel gewindebohrer, Bohrer, D352, DIN, DIN352, Durchgangsloch-Gewindebohrer, Einschnittgewindebohrer, Forum, Gewindebohrer, Gewindewerkzeuge, Handgewindebohrer, HSSE, M.Gewindebohrer, Maschinengewindebohrer, MGewindebisDIN, QR4024435
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
4
€ 4,95*
ab € 9,62*
€ 13,90*
€ 5,90*
ab € 9,77*
€ 15,05*
€ 9,80*
ab € 10,71*
€ 15,18*
Lager 284
€ 9,80*
ab € 10,70*
€ 15,18*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.