Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgewindebohrer DIN 2184 UNF HSS 3-56 Satz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handgewindebohrer DIN 2184 UNF HSS 3-56 Satz
Handgewindebohrer DIN 2184 UNF HSS 3-56 Satz
Handgewindebohrer DIN 2184 UNF HSS 3-56 Satz
Handgewindebohrer DIN 2184 UNF HSS 3-56 Satz
Handgewindebohrer DIN 2184 UNF HSS 3-56 Satz
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784818155
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784818155
EAN/GTIN:
     4317784818155
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
UNF-Gewindebohrer
Handgewindebohrer-Satz für UNF-Gewinde, 2-teilig - UNF - HSS - Typ N - DIN 2184 - Tol. 2B - Durchgangsloch und Sackloch Lieferung: 2-teiliger Satz, bestehend aus Vor- und Fertigschneider. Hinweis: Für UNF- Gewinde, Einheits- Feingewinde nach ANSI B1.1. Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.- Gesamtlänge 40 mm - Stahl <850 N empfohlen - Stahl <1000 N empfohlen - Gusseisen geeignet - Kupfer, Messing, Bronze empfohlen - Öl empfohlen - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. empfohlen - Stahl <1400 N geeignet - Stahl <42 HRC bedingt geeignet - INOX geeignet - Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle bedingt geeignet - Gewinde UNF Nr. 3 - Schaft-4-kant 2,1 mm - Kernloch-Ø 2,10 mm - Gewinde-Ø 2,515 mm - Gänge per inch 56
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
40 mm
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
empfohlen
Gusseisen:
geeignet
Kupfer, Messing, Bronze:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen
Stahl <1400 N:
geeignet
Stahl <42 HRC:
bedingt geeignet
INOX:
geeignet
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
bedingt geeignet
Gewinde:
UNF Nr. 3
Schaft-4-kant:
2,1 mm
Kernloch-Ø:
2,10 mm
Gewinde-Ø:
2,515 mm
Gänge per inch:
56
Weitere Suchbegriffe: gewindebohrer satz 2-teilig, gewindebohrer satz, forum gewindebohrer satz, Bohrer, D2184, DIN, DIN2184, Gewindebohrer, Gewindewerkzeuge, H.Gewindebohrer, Handgewindebohrer, Handgewindebohrer-Satz, HGewindebisDIN, HSS, QR4024418
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
€ 4,95*
ab € 9,51*
€ 13,72*
€ 5,90*
ab € 9,71*
€ 14,85*
€ 9,80*
ab € 10,50*
€ 14,97*
Lager 284
€ 9,80*
ab € 10,55*
€ 14,97*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.