| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784818131 Herst.-Nr.: DVE4317784818131 EAN/GTIN: 4317784818131 |
| |
|
| | |
| Handgewindebohrer-Satz für UNF-Gewinde, 2-teilig - UNF - HSS - Typ N - DIN 2184 - Tol. 2B - Durchgangsloch und Sackloch Lieferung: 2-teiliger Satz, bestehend aus Vor- und Fertigschneider. Hinweis: Für UNF- Gewinde, Einheits- Feingewinde nach ANSI B1.1. Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.- Gesamtlänge 36 mm - Stahl <850 N empfohlen - Stahl <1000 N empfohlen - Gusseisen geeignet - Kupfer, Messing, Bronze empfohlen - Öl empfohlen - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. empfohlen - Stahl <1400 N geeignet - Stahl <42 HRC bedingt geeignet - INOX geeignet - Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle bedingt geeignet - Gewinde UNF Nr. 1 - Schaft-4-kant 2,1 mm - Kernloch-Ø 1,60 mm - Gewinde-Ø 1,854 mm - Gänge per inch 72 Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 36 mm | Stahl <850 N: | empfohlen | Stahl <1000 N: | empfohlen | Gusseisen: | geeignet | Kupfer, Messing, Bronze: | empfohlen | Öl: | empfohlen | Alu, NE-Metalle, NE-Leg.: | empfohlen | Stahl <1400 N: | geeignet | Stahl <42 HRC: | bedingt geeignet | INOX: | geeignet | Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle: | bedingt geeignet | Gewinde: | UNF Nr. 1 | Schaft-4-kant: | 2,1 mm | Kernloch-Ø: | 1,60 mm | Gewinde-Ø: | 1,854 mm | Gänge per inch: | 72 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gewindebohrer satz 2-teilig, gewindebohrer satz, forum gewindebohrer satz, Bohrer, D2184, DIN, DIN2184, Gewindebohrer, Gewindewerkzeuge, H.Gewindebohrer, Handgewindebohrer, Handgewindebohrer-Satz, HGewindebisDIN, HSS, QR4024418 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,88* | € 15,43* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 11,22* | € 16,99* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 12,14* | € 17,09* | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 12,08* | € 17,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|