Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgewindebohrer DIN 2184 UNC HSS 1/ 4-20 Satz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handgewindebohrer DIN 2184 UNC HSS 1/ 4-20 Satz
Handgewindebohrer DIN 2184 UNC HSS 1/ 4-20 Satz
Handgewindebohrer DIN 2184 UNC HSS 1/ 4-20 Satz
Handgewindebohrer DIN 2184 UNC HSS 1/ 4-20 Satz
Handgewindebohrer DIN 2184 UNC HSS 1/ 4-20 Satz
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784818025
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784818025
EAN/GTIN:
     4317784818025
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
UNC-Gewindebohrer
Handgewindebohrer-Satz für UNC-Gewinde, 3-teilig - UNC-Gewinde, Einheits-Grobgewinde nach ANSI B1.1 - HSS - Typ N - DIN 2184 - Toleranz 2B - Durchgangsloch und Sackloch Lieferung: 3-teiliger Satz, bestehend aus Vor-, Mittel- und Fertigschneider. Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.- Gesamtlänge 56 mm - Stahl <850 N empfohlen - Stahl <1000 N empfohlen - Gusseisen geeignet - Kupfer, Messing, Bronze empfohlen - Emulsion empfohlen - Öl empfohlen - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. empfohlen - Stahl <1400 N geeignet - Stahl <42 HRC bedingt geeignet - INOX geeignet - Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle bedingt geeignet - Schaft-Ø 6 mm - Gewinde UNC 1/4" - Schaft-4-kant 4,9 mm - Kernloch-Ø 5,20 mm - Gewinde-Ø 6,350 mm - Gänge per inch 20
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
56 mm
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
empfohlen
Gusseisen:
geeignet
Kupfer, Messing, Bronze:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen
Stahl <1400 N:
geeignet
Stahl <42 HRC:
bedingt geeignet
INOX:
geeignet
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
bedingt geeignet
Schaft-Ø:
6 mm
Gewinde:
UNC 1/4"
Schaft-4-kant:
4,9 mm
Kernloch-Ø:
5,20 mm
Gewinde-Ø:
6,350 mm
Gänge per inch:
20
Weitere Suchbegriffe: gewindebohrer satz 3 er, gewindebohrer satz, forum gewindebohrer satz, Bohrer, D2184, DIN, DIN2184, Gewindebohrer, Gewindewerkzeuge, H.Gewindebohrer, Handgewindebohrer, Handgewindebohrer-Satz, HGewindebisDIN, HSS, QR4024417
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 9,91*
€ 15,03*
6 Tage
9
€ 4,95*
ab € 10,74*
€ 15,10*
Lager 284
€ 9,80*
ab € 10,93*
€ 15,46*
€ 9,80*
ab € 10,93*
€ 15,46*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.