Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgewindebohrer DIN 5157 HSS G1/8Z F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handgewindebohrer DIN 5157 HSS G1/8Z F
Handgewindebohrer DIN 5157 HSS G1/8Z F
Handgewindebohrer DIN 5157 HSS G1/8Z F
Handgewindebohrer DIN 5157 HSS G1/8Z F
Handgewindebohrer DIN 5157 HSS G1/8Z F
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784817714
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784817714
EAN/GTIN:
     4317784817714
Suchbegriffe:
BSP-Gewindebohrer
G-Gewindebohrer
Rohr-Gewindebohrer
Rohrgewindebohrer
Handgewindebohrer für Rohrgewinde, Fertigschneider Nr. 2 - BSP 8 G) - HSS - Typ N - DIN 5157 - ISO 2 6H - Durchgangsloch und Sackloch Lieferung: Fertigschneider Nr.2 - Ohne Ringkennzeichnung Hinweis: Für Rohrgewinde DIN -ISO 228/1 (DIN 259). Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.- Gesamtlänge 63 mm - Stahl <850 N empfohlen - Stahl <1000 N empfohlen - Gusseisen geeignet - Kupfer, Messing, Bronze empfohlen - Emulsion empfohlen - Öl empfohlen - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. empfohlen - Stahl <1400 N geeignet - Stahl <42 HRC bedingt geeignet - INOX geeignet - Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle bedingt geeignet - Schaft-Ø 7 mm - Gewinde G 1/8 inch - Schaft-4-kant 5,5 mm - Kernloch-Ø 8,80 mm - Gänge per 28 inch - Gewinde-Ø 9,728 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
63 mm
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
empfohlen
Gusseisen:
geeignet
Kupfer, Messing, Bronze:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen
Stahl <1400 N:
geeignet
Stahl <42 HRC:
bedingt geeignet
INOX:
geeignet
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
bedingt geeignet
Schaft-Ø:
7 mm
Gewinde:
G 1/8 inch
Schaft-4-kant:
5,5 mm
Kernloch-Ø:
8,80 mm
Gänge per:
28 inch
Gewinde-Ø:
9,728 mm
Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrer ISO 228, g-gewindebohrer 1/8 nr.3, g gewindebohrer, g-gewindebohrer 1/8, Bohrer, D5157, DIN, DIN5157, Fertigschneider, Gewindebohrer, Gewindebohrer Satz, Gewindebohrer-Sortiment, Gewindebohrersortiment, Gewindewerkzeuge, H.Gewindebohrer, Handgewindebohrer, Handgewindebohrer-Satz, HGewindebisDIN, HSS, QR4024413, Whitworth-Rohrgewinde
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 4,21*
€ 7,01*
7 Tage
1
€ 4,95*
ab € 4,83*
€ 7,05*
€ 9,80*
ab € 4,90*
€ 7,15*
Lager 284
€ 9,80*
ab € 4,93*
€ 7,15*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.