| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784817660 Herst.-Nr.: DVE4317784817660 EAN/GTIN: 4317784817660 |
| |
|
| | |
| Handgewindebohrer-Satz - BSW (WW) Whitworth-Gewinde DIN 11 - DIN 2184 - HSS - Typ N - Durchgangsloch und Sackloch Lieferung: 3-teiliger Satz, bestehend aus Vor-, Mittel- und Fertigschneider. - Gesamtlänge 80 mm - Stahl <850 N empfohlen - Stahl <1000 N empfohlen - Gusseisen geeignet - Kupfer, Messing, Bronze empfohlen - Öl empfohlen - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. empfohlen - Stahl <1400 N geeignet - Stahl <42 HRC bedingt geeignet - INOX geeignet - Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle bedingt geeignet - Gewinde W 9/16 inch - Schaft-4-kant 9 mm - Kernloch-Ø 12,00 mm - Gänge per 12 inch - Gewinde-Ø 14,287 mm Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 80 mm | Stahl <850 N: | empfohlen | Stahl <1000 N: | empfohlen | Gusseisen: | geeignet | Kupfer, Messing, Bronze: | empfohlen | Öl: | empfohlen | Alu, NE-Metalle, NE-Leg.: | empfohlen | Stahl <1400 N: | geeignet | Stahl <42 HRC: | bedingt geeignet | INOX: | geeignet | Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle: | bedingt geeignet | Gewinde: | W 9/16 inch | Schaft-4-kant: | 9 mm | Kernloch-Ø: | 12,00 mm | Gänge per: | 12 inch | Gewinde-Ø: | 14,287 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrersortiment, gewindebohrer satz 3 er, gewindebohrer satz, forum gewindebohrer satz, Bohrer, D2184, DIN, DIN2184, Gewindebohrer, Gewindewerkzeuge, H.Gewindebohrer, Handgewindebohrer, Handgewindebohrer-Satz, HGewindebisDIN, HSS, QR4024412, Whitworth-Gewinde |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 28,04* | € 38,79* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,21* | € 38,98* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 32,65* | € 42,95* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 32,53* | € 42,95* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 30,93* | € 51,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|