Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgewindebohrer DIN 2184 BSW HSS W5/16Z Satz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handgewindebohrer DIN 2184 BSW HSS W5/16Z Satz
Handgewindebohrer DIN 2184 BSW HSS W5/16Z Satz
Handgewindebohrer DIN 2184 BSW HSS W5/16Z Satz
Handgewindebohrer DIN 2184 BSW HSS W5/16Z Satz
Handgewindebohrer DIN 2184 BSW HSS W5/16Z Satz
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784817622
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784817622
EAN/GTIN:
     4317784817622
Suchbegriffe:
BSW-Gewindebohrer
Whitworth-Gewindebohrer
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Handgewindebohrer-Satz - BSW (WW) Whitworth-Gewinde DIN 11 - DIN 2184 - HSS - Typ N - Durchgangsloch und Sackloch Lieferung: 3-teiliger Satz, bestehend aus Vor-, Mittel- und Fertigschneider. - Gesamtlänge 56 mm - Stahl <850 N empfohlen - Stahl <1000 N empfohlen - Gusseisen geeignet - Kupfer, Messing, Bronze empfohlen - Öl empfohlen - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. empfohlen - Stahl <1400 N geeignet - Stahl <42 HRC bedingt geeignet - INOX geeignet - Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle bedingt geeignet - Gewinde W 5/16 inch - Schaft-4-kant 4,9 mm - Kernloch-Ø 6,50 mm - Gänge per 18 inch - Gewinde-Ø 7,938 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
56 mm
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
empfohlen
Gusseisen:
geeignet
Kupfer, Messing, Bronze:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen
Stahl <1400 N:
geeignet
Stahl <42 HRC:
bedingt geeignet
INOX:
geeignet
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
bedingt geeignet
Gewinde:
W 5/16 inch
Schaft-4-kant:
4,9 mm
Kernloch-Ø:
6,50 mm
Gänge per:
18 inch
Gewinde-Ø:
7,938 mm
Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrersortiment, gewindebohrer satz 3 er, gewindebohrer satz, forum gewindebohrer satz, Bohrer, D2184, DIN, DIN2184, Gewindebohrer, Gewindewerkzeuge, H.Gewindebohrer, Handgewindebohrer, Handgewindebohrer-Satz, HGewindebisDIN, HSS, QR4024412, Whitworth-Gewinde
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 12,11*
€ 18,31*
7 Tage
2
€ 4,95*
ab € 13,03*
€ 18,39*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 13,15*
€ 18,57*
€ 4,80*
ab € 13,16*
€ 18,57*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.