Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgewindebohrer DIN 2181 HSS M 3,0 x 0,35 Satz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handgewindebohrer DIN 2181 HSS M 3,0 x 0,35 Satz
Handgewindebohrer DIN 2181 HSS M 3,0 x 0,35 Satz
Handgewindebohrer DIN 2181 HSS M 3,0 x 0,35 Satz
Handgewindebohrer DIN 2181 HSS M 3,0 x 0,35 Satz
Handgewindebohrer DIN 2181 HSS M 3,0 x 0,35 Satz
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784816939
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784816939
EAN/GTIN:
     4317784816939
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Handgewindebohrer-Satz für metrisches Feingewinde, 2-teilig - MF - HSS-E - Typ N - DIN 2181 - ISO 2 6H - Durchgangsloch und Sackloch Lieferung: 2-teiliger Satz, bestehend aus Vor- und Fertigschneider. Hinweis: Für metrisches ISO-Feingewinde DIN 13.- Gesamtlänge 40 mm - Stahl <850 N empfohlen - Stahl <1000 N empfohlen - Gusseisen geeignet - Kupfer, Messing, Bronze empfohlen - Öl empfohlen - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. empfohlen - Stahl <1400 N geeignet - Stahl <42 HRC bedingt geeignet - INOX geeignet - Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle bedingt geeignet - Schaft-4-kant 2,7 mm - Kernloch-Ø 2,65 mm - Gewinde x Steigung M3 x 0,35 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
40 mm
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
empfohlen
Gusseisen:
geeignet
Kupfer, Messing, Bronze:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen
Stahl <1400 N:
geeignet
Stahl <42 HRC:
bedingt geeignet
INOX:
geeignet
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
bedingt geeignet
Schaft-4-kant:
2,7 mm
Kernloch-Ø:
2,65 mm
Gewinde x Steigung:
M3 x 0,35 mm
Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrersortiment, Regel-Gewindebohrer, Regelgewindebohrer, feingewindebohrer m3 x 0,35, gewindebohrer satz, gewindebohrer satz 2-teilig, Bohrer, D2181, DIN, DIN2181, Feingewinde, Gewindebohrer, Gewindewerkzeuge, H.Gewindebohrer, Handgewindebohrer, Handgewindebohrer-Satz, HGewindebisDIN, HSS, QR4024411
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 6,52*
€ 10,33*
7 Tage
2
€ 4,95*
ab € 7,18*
€ 10,37*
€ 9,80*
ab € 7,47*
€ 10,79*
Lager 284
€ 9,80*
ab € 7,47*
€ 10,79*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.