Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgewindebohrer DIN 2181 HSS M 2,6 x 0,35 Satz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handgewindebohrer DIN 2181 HSS M 2,6 x 0,35 Satz
Handgewindebohrer DIN 2181 HSS M 2,6 x 0,35 Satz
Handgewindebohrer DIN 2181 HSS M 2,6 x 0,35 Satz
Handgewindebohrer DIN 2181 HSS M 2,6 x 0,35 Satz
Handgewindebohrer DIN 2181 HSS M 2,6 x 0,35 Satz
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784816922
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784816922
EAN/GTIN:
     4317784816922
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Handgewindebohrer-Satz für metrisches Feingewinde, 2-teilig - MF - HSS-E - Typ N - DIN 2181 - ISO 2 6H - Durchgangsloch und Sackloch Lieferung: 2-teiliger Satz, bestehend aus Vor- und Fertigschneider. Hinweis: Für metrisches ISO-Feingewinde DIN 13.- Gesamtlänge 40 mm - Stahl <850 N empfohlen - Stahl <1000 N empfohlen - Gusseisen geeignet - Kupfer, Messing, Bronze empfohlen - Öl empfohlen - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. empfohlen - Stahl <1400 N geeignet - Stahl <42 HRC bedingt geeignet - INOX geeignet - Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle bedingt geeignet - Schaft-4-kant 2,1 mm - Kernloch-Ø 2,25 mm - Gewinde x Steigung M2,6 x 0,35 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
40 mm
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
empfohlen
Gusseisen:
geeignet
Kupfer, Messing, Bronze:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen
Stahl <1400 N:
geeignet
Stahl <42 HRC:
bedingt geeignet
INOX:
geeignet
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
bedingt geeignet
Schaft-4-kant:
2,1 mm
Kernloch-Ø:
2,25 mm
Gewinde x Steigung:
M2,6 x 0,35 mm
Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrersortiment, Regel-Gewindebohrer, Regelgewindebohrer, feingewindebohrer m2,6x0,35, gewindebohrer satz, gewindebohrer satz 2-teilig, Bohrer, D2181, DIN, DIN2181, Feingewinde, Gewindebohrer, Gewindewerkzeuge, H.Gewindebohrer, Handgewindebohrer, Handgewindebohrer-Satz, HGewindebisDIN, HSS, QR4024411
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,18*
€ 15,59*
€ 5,90*
ab € 10,46*
€ 16,10*
€ 9,80*
ab € 11,30*
€ 16,14*
Lager 284
€ 9,80*
ab € 11,21*
€ 16,14*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.