Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgewindebohrer DIN 352 HSSE M 5,0 Satz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handgewindebohrer DIN 352 HSSE M 5,0 Satz
Handgewindebohrer DIN 352 HSSE M 5,0 Satz
Handgewindebohrer DIN 352 HSSE M 5,0 Satz
Handgewindebohrer DIN 352 HSSE M 5,0 Satz
Handgewindebohrer DIN 352 HSSE M 5,0 Satz
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784815482
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784815482
EAN/GTIN:
     4317784815482
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Regel-Gewindebohrer
Handgewindebohrer-Satz für metrisches Gewinde, HSS-E, 3-teilig - M - HSSE - Typ VA - DIN 352 - ISO 2 6H - Durchgangsloch und Sackloch Lieferung: 3-teiliger Satz, bestehend aus Vor-, Mittel, und Fertigschneider. Hinweis: Für metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13.- Gesamtlänge 50 mm - Stahl <850 N empfohlen - Stahl <1000 N empfohlen - Gusseisen geeignet - Kupfer, Messing, Bronze empfohlen - Öl empfohlen - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. empfohlen - Stahl <1400 N geeignet - Stahl <42 HRC bedingt geeignet - INOX empfohlen - Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle bedingt geeignet - Schaft-Ø 6 mm - Gewinde M5 - Steigung 0,80 mm - Schaft-4-kant 4,9 mm - Kernloch-Ø 4,20 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
50 mm
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
empfohlen
Gusseisen:
geeignet
Kupfer, Messing, Bronze:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen
Stahl <1400 N:
geeignet
Stahl <42 HRC:
bedingt geeignet
INOX:
empfohlen
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
bedingt geeignet
Schaft-Ø:
6 mm
Gewinde:
M5
Steigung:
0,80 mm
Schaft-4-kant:
4,9 mm
Kernloch-Ø:
4,20 mm
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindebohrer, regelgewindebohrer m5 forum, gewindebohrer satz, gewindebohrer satz m5, Bohrer, D352, DIN, DIN352, Gewindebohrer, Gewindewerkzeuge, H.Gewindebohrer, Handgewindebohrer, Handgewindebohrer-Satz, HGewindebisDIN, HSSE, ISO-Regelgewinde, QR4024410
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
€ 4,95*
ab € 14,71*
€ 20,71*
€ 4,90*
ab € 14,23*
€ 21,01*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 16,61*
€ 23,09*
€ 4,80*
ab € 16,57*
€ 23,09*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.