Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgewindebohrer DIN 352 HSS links M 5,0 Satz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handgewindebohrer DIN 352 HSS links M 5,0 Satz
Handgewindebohrer DIN 352 HSS links M 5,0 Satz
Handgewindebohrer DIN 352 HSS links M 5,0 Satz
Handgewindebohrer DIN 352 HSS links M 5,0 Satz
Handgewindebohrer DIN 352 HSS links M 5,0 Satz
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784815345
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784815345
EAN/GTIN:
     4317784815345
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Links-Gewindebohrer
Handgewindebohrer/ -Satz, metrisches Gewinde, Satz, HSS, links - Metrisches ISO-Linksgewinde DIN 13 - DIN 352 - HSS - Typ N - Toleranz ISO 2 6H - Durchgangsloch und Sackloch Lieferung: 3-teiliger Satz, bestehend aus Vor-, Mittel- und Fertigschneider. - Gesamtlänge 50 mm - Stahl <850 N empfohlen - Stahl <1000 N empfohlen - Gusseisen geeignet - Kupfer, Messing, Bronze empfohlen - Öl empfohlen - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. empfohlen - Stahl <1400 N geeignet - Stahl <42 HRC bedingt geeignet - INOX geeignet - Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle bedingt geeignet - Schaft-Ø 6 mm - Gewinde M5 - Steigung 0,80 mm - Schaft-4-kant 4,9 mm - Kernloch-Ø 4,20 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
50 mm
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
empfohlen
Gusseisen:
geeignet
Kupfer, Messing, Bronze:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen
Stahl <1400 N:
geeignet
Stahl <42 HRC:
bedingt geeignet
INOX:
geeignet
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
bedingt geeignet
Schaft-Ø:
6 mm
Gewinde:
M5
Steigung:
0,80 mm
Schaft-4-kant:
4,9 mm
Kernloch-Ø:
4,20 mm
Weitere Suchbegriffe: Linksgewindebohrer, Regel-Gewindebohrer, Regelgewindebohrer, regelgewindebohrer m5 forum, gewindebohrer satz, gewindebohrer satz m5, Bohrer, D352, DIN, DIN352, Gewindebohrer, Gewindewerkzeuge, H.Gewindebohrer, Handgewindebohrer, Handgewindebohrer-Satz, HGewindebisDIN, HSS, Linksgewinde, QR4024409
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
€ 4,95*
ab € 15,21*
€ 21,54*
€ 4,90*
ab € 14,75*
€ 21,74*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 17,03*
€ 23,91*
€ 4,80*
ab € 17,07*
€ 23,91*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.