Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgewindebohrer DIN 352 HSS M27,0 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handgewindebohrer DIN 352 HSS M27,0 F
Handgewindebohrer DIN 352 HSS M27,0 F
Handgewindebohrer DIN 352 HSS M27,0 F
Handgewindebohrer DIN 352 HSS M27,0 F
Handgewindebohrer DIN 352 HSS M27,0 F
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784815000
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784815000
EAN/GTIN:
     4317784815000
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer fertigschneider
regel gewindebohrer
Handgewindebohrer für metrisches Gewinde, Fertigschneider Nr. 3 - Metrisches ISO-Gewinde - DIN 352 - HSS - Typ N - Toleranz ISO 2 6H - Durchgangsloch und Sackloch Hinweis: Für metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13 (M1,7, M2,3, M2,6 in DIN 13 nicht mehr enthalten). Fertigschneider Nr. 3 - Anschnitt Form C (2-3 Gang) - M1, M1,2, M1,4 = ISO 1/4 H - Ohne Ringkennzeichnung - Gesamtlänge 110 mm - Stahl <850 N empfohlen - Stahl <1000 N empfohlen - Gusseisen geeignet - Kupfer, Messing, Bronze empfohlen - Öl empfohlen - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. empfohlen - Stahl <1400 N geeignet - Stahl <42 HRC bedingt geeignet - INOX geeignet - Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle bedingt geeignet - Schaft-Ø 20 mm - Gewinde M27 - Steigung 3,00 mm - Schaft-4-kant 16 mm - Kernloch-Ø 24,00 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
110 mm
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
empfohlen
Gusseisen:
geeignet
Kupfer, Messing, Bronze:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen
Stahl <1400 N:
geeignet
Stahl <42 HRC:
bedingt geeignet
INOX:
geeignet
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
bedingt geeignet
Schaft-Ø:
20 mm
Gewinde:
M27
Steigung:
3,00 mm
Schaft-4-kant:
16 mm
Kernloch-Ø:
24,00 mm
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m27, Bohrer, D352, DIN, DIN352, Fertigschneider, Gewindebohrer, Gewindebohrer Satz, Gewindebohrer-Sortiment, Gewindebohrersortiment, Gewindewerkzeuge, H.Gewindebohrer, Handgewindebohrer, Handgewindebohrer/-Satz, HGewindebisDIN, HSS, ISO-Regelgewinde, QR4024404
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 18,56*
€ 27,18*
8 Tage
1
€ 4,95*
ab € 19,52*
€ 27,29*
€ 4,80*
ab € 21,29*
€ 29,69*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 21,29*
€ 29,69*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.