Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenreibahle DIN 212 B HSSE 2,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinenreibahle DIN 212 B HSSE 2,5 mm
Maschinenreibahle DIN 212 B HSSE 2,5 mm
Maschinenreibahle DIN 212 B HSSE 2,5 mm
Maschinenreibahle DIN 212 B HSSE 2,5 mm
Maschinenreibahle DIN 212 B HSSE 2,5 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784813594
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784813594
EAN/GTIN:
     4317784813594
Suchbegriffe:
DIN 212
DIN 212 Maschinen-Reibahle
DIN 212 Maschinenreibahle
DIN 212 Reibahle
Maschinenreibahle Form B/D, HSS-E - DIN 212-B/D - HSS-E - Bohrungstoleranz H7 - Linksspirale 7° - Durchgangsloch - Langes Schneidenteil - Kurzer Anschnitt - Ungleiche Zahnteilung - Schaft zylindrisch - Gesamtlänge 57 mm - Stahl <850 N empfohlen - Stahl <1000 N bedingt geeignet - Gusseisen empfohlen - Kupfer, Messing, Bronze empfohlen - Emulsion empfohlen - Öl empfohlen - Luft bedingt geeignet - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. empfohlen - INOX bedingt geeignet - Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle bedingt geeignet - Schaft-Ø h9 2,5 mm - ohne Kühlung bedingt geeignet - Nenn-Ø 2,5* mm - Schneidenlänge 14,0 mm - Form *B
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
57 mm
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
bedingt geeignet
Gusseisen:
empfohlen
Kupfer, Messing, Bronze:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Luft:
bedingt geeignet
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen
INOX:
bedingt geeignet
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
bedingt geeignet
Schaft-Ø h9:
2,5 mm
ohne Kühlung:
bedingt geeignet
Nenn-Ø:
2,5* mm
Schneidenlänge:
14,0 mm
Form:
*B
Weitere Suchbegriffe: Maschinen-Reibahle DIN 212, Maschinenreibahle DIN 212, Reibahle DIN 212, din 212 2,5mm, din 212, forum maschinenreibahle din 212, D212, DIN, DIN212, Forum, Gewindeschneidwerkzeuge, HSSE, Maschinenreibahle, MaschinenreibahleDIN, Mit, QR4024393, Reibahle, Reibahlen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6
€ 4,95*
ab € 7,06*
€ 10,10*
€ 5,90*
ab € 6,91*
€ 10,65*
Lager 284
€ 9,80*
ab € 7,64*
€ 10,82*
€ 9,80*
ab € 7,64*
€ 10,82*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.