Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handreibahle DIN 206 B HSS 32,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handreibahle DIN 206 B HSS 32,0 mm
Handreibahle DIN 206 B HSS 32,0 mm
Handreibahle DIN 206 B HSS 32,0 mm
Handreibahle DIN 206 B HSS 32,0 mm
Handreibahle DIN 206 B HSS 32,0 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784813020
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784813020
EAN/GTIN:
     4317784813020
Suchbegriffe:
DIN 206
DIN 206 Handreibahle
DIN 206 Reibahle
Handreibahle DIN 206
Handreibahle, zylindrischer Schaft - HSS - DIN 206 B - Linksspirale 7° - Langer, konischer Anschnitt (ca. 1/3 der Schneidenlänge) - Ungleiche Zahnteilung - Schaft zylindrisch mit Vierkant - Bohrungstoleranzfeld H7 Hinweis: Wegen des langen, konischen Anschnittes - nicht zur Bearbeitung von Sacklöchern geeignet. Weitere Abmessungen bzw. geradegenutet auf Anfrage lieferbar.- Gesamtlänge 265 mm - Stahl <850 N empfohlen - Stahl <1000 N bedingt geeignet - Gusseisen empfohlen - Kupfer, Messing, Bronze empfohlen - Emulsion empfohlen - Öl empfohlen - Luft bedingt geeignet - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. empfohlen - ohne Kühlung bedingt geeignet - Ø 32,00 mm - Schneidenlänge 133 mm - 4-kant 24,0 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
265 mm
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
bedingt geeignet
Gusseisen:
empfohlen
Kupfer, Messing, Bronze:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Luft:
bedingt geeignet
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen
ohne Kühlung:
bedingt geeignet
Ø:
32,00 mm
Schneidenlänge:
133 mm
4-kant:
24,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Reibahle DIN 206, din 206, D206, DIN, DIN206, Gewindeschneidwerkzeuge, Handreibahle, Handreibahlen, HSS, QR4024387, Reibahle, Reibahlen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 65,56*
€ 84,10*
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 68,39*
€ 85,16*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 75,39*
€ 92,46*
€ 4,80*
ab € 74,79*
€ 92,46*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 68,88*
€ 100,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,46*
€ 110,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,28*
€ 108,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,03*
€ 103,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,32*
€ 101,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,39*
€ 89,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.