Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelsenker HSS 75G 25,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelsenker HSS 75G 25,0 mm
Kegelsenker HSS 75G 25,0 mm
Kegelsenker HSS 75G 25,0 mm
Kegelsenker HSS 75G 25,0 mm
Kegelsenker HSS 75G 25,0 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784812016
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784812016
EAN/GTIN:
     4317784812016
Suchbegriffe:
Kegelsenker ohne Norm
kegelsenker ohne norm
Kegel- und Entgratsenker 75° - HSS - DIN 334-C - 3 Schneiden - Schaft zylindrisch - Axial und radial hinterschliffen - Mit Span- und Freiwinkeln - Gerade Spannuten - Kegeliger Hinterschliff an Mantel und Spanwinkel Hinweis: Ausreichende Kühlmittelzufuhr unbedingt erforderlich. - Gesamtlänge 69 mm - Stahl <850 N empfohlen - Stahl <1000 N bedingt geeignet - Emulsion empfohlen - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. empfohlen - Schaft-Ø 10 mm - Nenn-Ø 25,0 mm - kleinster Ø 5,2 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
69 mm
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
bedingt geeignet
Emulsion:
empfohlen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen
Schaft-Ø:
10 mm
Nenn-Ø:
25,0 mm
kleinster Ø:
5,2 mm
Weitere Suchbegriffe: Entgratsenker, HSS, Kegelsenker, QR4024254, Senker, Senkwinkel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
€ 4,95*
ab € 25,12*
€ 34,40*
€ 4,90*
ab € 24,15*
€ 34,44*
€ 4,80*
ab € 27,50*
€ 36,43*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 27,29*
€ 36,43*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 26,36*
€ 44,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.