Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelsenker DIN 335 C TiN 8,3 mm 90G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelsenker DIN 335 C TiN 8,3 mm 90G
Kegelsenker DIN 335 C TiN 8,3 mm 90G
Kegelsenker DIN 335 C TiN 8,3 mm 90G
Kegelsenker DIN 335 C TiN 8,3 mm 90G
Kegelsenker DIN 335 C TiN 8,3 mm 90G
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784811422
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784811422
EAN/GTIN:
     4317784811422
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
din 335 c
din 335
Kegel- und Entgratsenker 90°, HSS, DIN 335-C, Oberfläche TiN-beschichtet - DIN 335-C - 3 Schneiden - Spitzenwinkel 90° - Axial und radial hinterschliffen - Versehen mit Span- und Freiwinkeln für die meistgebräuchlichsten Werkstoffe - Gerade Spannuten - Schaft zylindrisch Hinweis: Bitte beachten Sie den großen Senkbereich! Ausreichende Kühlmittelzufuhr unbedingt erforderlich bei den unbeschichteten Ausführungen. Zum Ansenken von DIN-Verschraubungen. - Gesamtlänge 50 mm - Stahl <850 N empfohlen - Stahl <1000 N empfohlen - Emulsion empfohlen - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. empfohlen - INOX bedingt geeignet - Schaft-Ø 6 mm - Nenn-Ø 8,3 mm - kleinster Ø 2,0 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
50 mm
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen
INOX:
bedingt geeignet
Schaft-Ø:
6 mm
Nenn-Ø:
8,3 mm
kleinster Ø:
2,0 mm
Weitere Suchbegriffe: din 335 forum, D335, DIN, DIN335, Entgratsenker, Kegelsenker, QR4024237, Senker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
15
€ 4,95*
ab € 4,66*
€ 6,72*
€ 5,90*
ab € 4,24*
€ 6,89*
Lager 284
€ 9,80*
ab € 4,89*
€ 7,03*
€ 9,80*
ab € 4,88*
€ 7,03*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.