Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Stufenbohrer HSS 4-12,00 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal-Stufenbohrer HSS 4-12,00 mm
Universal-Stufenbohrer HSS 4-12,00 mm
Universal-Stufenbohrer HSS 4-12,00 mm
Universal-Stufenbohrer HSS 4-12,00 mm
Universal-Stufenbohrer HSS 4-12,00 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784811057
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784811057
EAN/GTIN:
     4317784811057
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
mehrstufenbohrer 4-12mm
mehrstufenbohrer
Universal-Stufenbohrer, gerade genutet, Oberfläche blank - HSS - Durchmesser in der Nut lasersigniert - 2 Schneiden - Kantenbrecher - Gerade genutet - Durchrutschen im Bohrfutter wird durch 3-Flächenschaft verhindert - Kreuzanschliff Durchmesser der Bohrstufen: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm- Gesamtlänge 80 mm - Stahl <850 N empfohlen - Stahl <1000 N bedingt geeignet - Emulsion empfohlen - Öl empfohlen - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. empfohlen - INOX bedingt geeignet - Schaft-Ø h8 6 mm - Stufenlänge 5 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
80 mm
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
bedingt geeignet
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen
INOX:
bedingt geeignet
Schaft-Ø h8:
6 mm
Stufenlänge:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Forum, HSS, HSS-Bohrer, QR4024205, Stufenbohrer, Univ-StufenbisHSS, Universal-Stufenbohrer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 14,92*
€ 22,21*
7 Tage
31
€ 4,95*
ab € 15,76*
€ 22,24*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 16,58*
€ 23,24*
€ 4,80*
ab € 16,62*
€ 23,24*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.