Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschälbohrer HSS 16-30,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechschälbohrer HSS 16-30,5 mm
Blechschälbohrer HSS 16-30,5 mm
Blechschälbohrer HSS 16-30,5 mm
Blechschälbohrer HSS 16-30,5 mm
Blechschälbohrer HSS 16-30,5 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784810906
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784810906
EAN/GTIN:
     4317784810906
Suchbegriffe:
Aufreibebohrer
Blechschälbohrer
Schälaufbohrer
blechschälbohrer 16-30,5
Präzisions-Blechschälbohrer HSS Oberfläche Dampfbeschichtet - Werksnorm - HSS - Durchmesser in der Nut lasersigniert - Gerade genutet - Durchrutschen im Bohrfutter wird durch 3-Flächenschaft verhindert Hinweis: Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir den Einsatz der Bohrpaste, Bestell-Nr.: (42 12004 002). - Gesamtlänge 76 mm - Stahl <850 N empfohlen - Stahl <1000 N bedingt geeignet - Emulsion empfohlen - Öl empfohlen - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. empfohlen - Schaft-Ø 9 mm - Bohrbereich 16-30,5 mm - Größe 3 - Schaftlänge 22 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
76 mm
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
bedingt geeignet
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen
Schaft-Ø:
9 mm
Bohrbereich:
16-30,5 mm
Größe:
3
Schaftlänge:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: blechschälbohrer, blechschälbohrer forum, BlechschälbisHSS, Bohrer, Forum, HSS, HSS-Bohrer, QR4024187, Schälbohrer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
36
€ 4,95*
ab € 17,65*
€ 24,97*
€ 4,90*
ab € 16,88*
€ 25,07*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 20,10*
€ 27,74*
€ 4,80*
ab € 20,09*
€ 27,74*
2 Tage
36
Frei Haus
ab € 19,61*
€ 34,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.