Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Kompositionshammer Gr. 1A 54 mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummi-Kompositionshammer Gr. 1A 54 mm schwarz
Gummi-Kompositionshammer Gr. 1A 54 mm schwarz
Gummi-Kompositionshammer Gr. 1A 54 mm schwarz
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784791953
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     DVE4317784791953
EAN/GTIN:
     4317784791953
Suchbegriffe:
Gummi-Kompositionshammer
Gummihammer
Hartgummihammer
gummi-kompositionshammer eschenstie...
Gummi-Hammer, schwarz - DIN 5128 - Schwarz, harte Ausführung - 2 flache Schlagflächen - Lackierter Eschenstiel- Kopf-Ø 55 mm - Kopflänge 90 mm
Weitere Informationen:
Kopf-Ø:
55 mm
Kopflänge:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: hartgummihammer, gummihammer fortis, Gummi-KompHammer, Gummi-KompositionshammerGr, Gummikompositionshammer, Gummikompositionshämmer, Hammer, Hämmer, Kompositionshammer, Kompositionshämmer
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,62*
€ 3,73*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 2,53*
€ 3,83*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,54*
€ 3,84*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,56*
€ 3,87*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 2,95*
€ 4,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.