| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784783934 Herst.-Nr.: DVE4317784783934 EAN/GTIN: 4317784783934 |
| |
|
| | |
| Sicherheitshalbschuh »Asgard«, S1 SRC, blau-schwarz - Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1 - Sportlicher Sicherheitsschuh - Schaft aus hochwertigem Veloursleder - Breath-Tex atmungsaktives Innenfutter Fußbett: Fußbett aus anatomisch geformter Einlegesohle Sohle: Laufsohle lauf- und abriebfest PUR, Zwischensohle aus weicher PUR-Comfortsohle Material: Obermaterial Veloursleder, Breath-Tex Innenfutter Sicherheit: Kunststoffkappe Weite: 11 Farbe: blau- Größe 47 Weitere Informationen: | | Größe: | 47 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe blue s1, esd sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe s1, Allroundschuhe, Antirutsch-Halbschuhe, Antirutschhalbschuhe, Antirutschschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Halbschuh, Schuh, Schuhe, Sicherheitshalbschuh, Sicherheitsh |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,51* | € 47,87* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 37,69* | € 51,16* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 39,97* | € 51,83* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 40,3583* | € 52,3683* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 41,14* | € 53,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|