Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klettschleifblatt Dreieck94 mm K180, Korund, 6 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klettschleifblatt Dreieck94 mm K180, Korund, 6 l
Klettschleifblatt Dreieck94 mm K180, Korund, 6 l
Klettschleifblatt Dreieck94 mm K180, Korund, 6 l
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784781282
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     DVE4317784781282
EAN/GTIN:
     4317784781282
Suchbegriffe:
Deltaschleifblatt
Dreieck-Schleifblatt
Holz-Deltaschleifblatt
Metall-Deltaschleifblatt
Klett-Schleifpapier, dreieckig, Korund, SB - Korund - Papierunterlage mit Klettvelours - Halboffen gestreut - Mit 6 Absauglöchern Ø 8 mm auf 52 mm Lochkreis - Zum Einsatz auf Dreieckschleifern für allgemeine Schleifarbeiten auf Holz und Metall geeignet Lieferung: 6 Blätter in SB-Verpackung.- Länge 94 mm - Breite 94 mm - Körnung 180
Weitere Informationen:
Länge:
94 mm
Breite:
94 mm
Körnung:
180
Weitere Suchbegriffe: Klettschleifblatt, Klettschleifblätter, Schleifblatt, Schleifblätter, Schleifpapier, Schleifstreifen, Schwingschleifblatt
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
93
1
€ 6,90*
ab € 1,18*
€ 1,72*
8 Tage
93
1
€ 4,95*
ab € 1,18*
€ 1,73*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,23*
€ 1,80*
3 Tage
93
20
Frei Haus
ab € 1,26*
€ 1,88*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 1,36*
€ 2,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.