Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784781282, Fortis Klettschleifblatt Dreieck 94mm K180,Kor.,6L.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-693064
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784781282
EAN/GTIN:
     4317784781282
Suchbegriffe:
Deltaschleifblatt
Dreieck-Schleifblatt
Holz-Deltaschleifblatt
Metall-Deltaschleifblatt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784781282, Klettschleifblatt Dreieck 94mm K180,Kor.,6L., Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Breite:
94 mm
Länge:
94 mm
Körnung:
180
Marke:
FORTIS
Weitere Suchbegriffe: deltaschleifblatt gelocht, dreieck schleifblatt, Schleifblatt, KLETTSCHLEIFBLATT
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
53
1
€ 6,90*
ab € 1,28*
€ 1,86*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,28*
€ 1,88*
Lager 260
53
1
€ 4,95*
ab € 1,30*
€ 1,89*
2 Tage
360
1
€ 6,99*
ab € 1,4399*
€ 2,0999*
1 Tag
53
20
Frei Haus
ab € 1,47*
€ 2,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.