| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784779005 Herst.-Nr.: DVE4317784779005 EAN/GTIN: 4317784779005 |
| |
|
| | |
| Gummi-Hammer, weiß - DIN 5128 - Weiß, nicht färbend - Harte Ausführung - 2 flache Schlagflächen - Lackierter Eschenstiel- Kopf-Ø 90 mm - Kopflänge 130 mm - Modellnummer 4 Weitere Informationen: | | Kopf-Ø: | 90 mm | Kopflänge: | 130 mm | Modellnummer: | 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gummihammer durchmesser 90mm, Gummi-KompHammer, Gummi-KompositionshammerGr, Gummikompositionshammer, Gummikompositionshämmer, Hammer, Hämmer, Kompositionshammer, Kompositionshämmer |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 13,67* | € 18,91* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 13,56* | € 18,92* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,70* | € 19,02* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 14,04* | € 19,50* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 15,81* | € 21,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|