Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadro-Ratschenschlüssel 10 x 13/17 x 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quadro-Ratschenschlüssel 10 x 13/17 x 19 mm
Quadro-Ratschenschlüssel 10 x 13/17 x 19 mm
Quadro-Ratschenschlüssel 10 x 13/17 x 19 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784773546
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     DVE4317784773546
EAN/GTIN:
     4317784773546
Suchbegriffe:
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
Ratschenringschlüssel
Quadro-Ringratschen-Schlüssel - Chrom-Vanadium-Stahl - Arbeitswinkel 5° Hinweis: 4 Schlüsselweiten in einem Schlüssel. Die Drehmomente liegen über der DIN 3110.- Gesamtlänge 190 mm - Schlüsselweite 10 x 13/17 x 19 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
190 mm
Schlüsselweite:
10 x 13/17 x 19 mm
Weitere Suchbegriffe: Ratschenschlüssel, fortis ratschenschlüssel, knarren ringschlüssel, Quadro-Ratschenschlüssel
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
518
€ 4,79*
ab € 12,44*
€ 17,14*
2 Tage
609
€ 4,90*
ab € 12,49*
€ 17,18*
€ 5,90*
ab € 12,02*
€ 17,54*
2 Tage
609
€ 7,90*
ab € 12,92*
€ 17,72*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 15,10*
€ 20,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.