| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784735230 Herst.-Nr.: DVE4317784735230 EAN/GTIN: 4317784735230 |
| |
|
| | |
| Kraft-Steckschlüssel-Einsatz-Garnitur 1/2", lang - Phosphatiert - Chrom-Molybdän-Stahl Inhalt: 11 6-kant-Kraft-Steckschlüssel-Einsätze 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm 2 Gummiringe 4,0 x 20, 4,0 x 24 mm 2 Sicherungs-Stifte 21, 26 mm Lieferung: In Metallkassette.- Anzahl 15-teilig Weitere Informationen: | | Anzahl: | 15-teilig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, einhand-knarrensatz 1/2", einhand knarrensatz, knarrenkasten fortis, 1/2"", 1/2""-Betätigungswerkzeug, Betätigungswerkzeug, Kr-Steckschl-Satz, Kraft-Steckschlüssel-Garnitur, Kraft-Steckschlüsselsatz, Kraft-Steckschlüsselsatz1/2"15-teiliglang, Nuss-Kasten", Steckschlüssel-Einsatz-Garnitur |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 63,83* | € 79,65* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,07* | € 79,66* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 63,68* | € 79,73* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 62,29* | € 80,05* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 73,72* | € 91,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|