| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784537100 Herst.-Nr.: DVE4317784537100 EAN/GTIN: 4317784537100 |
| |
|
| | |
| Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer-Satz mit Spiralbohrer, dambfbehandelt - Metrisches ISO-Gewinde DIN 13 - Form B mit Schälanschnitt (3,5-5 Gang) - Gerade genutet - Toleranz ISO 2 6H - Gewindebohrer nach DIN 371 (M3-M10) mit verstärktem Schaft bzw. DIN 376 mit Überlaufschaft - 2 x D Durchgangsloch Lieferung: In Kunststoffkassette. 7 Gewindebohrer M3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 und 7 Spiralbohrer-Ø 2,5, 3,3, 4,2, 5,0, 6,8, 8,5, 10,2- Emulsion empfohlen - Öl empfohlen - Luft bedingt geeignet - INOX 6 - Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 3 - Größe M3-M12 Weitere Informationen: | | Emulsion: | empfohlen | Öl: | empfohlen | Luft: | bedingt geeignet | INOX: | 6 | Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle: | 3 | Größe: | M3-M12 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gewindebohrer satz, forum gewindebohrer satz, DIN371, Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer-Satz, Forum, Gewindebohrer-Set, Gewindewerkzeuge, Maschinen-Gewindebohrer, Maschinengewindebohrer, Maschinengewindebohrer-Set, MGewBDIN |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 98,77* | € 122,13* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 99,79* | € 122,73* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 99,40* | € 122,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|