| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784227605 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DVE4317784227605 EAN/GTIN: 4317784227605 |
| |
|
| | |
| DIN 7985 Linsenschrauben mit Kreuzschlitz H (Phillips), A2 Edelstahl- Abmessung M4 x 30 mm - k 3,1 mm - dk 8,0 mm - Bit PH 2 Weitere Informationen: | | Abmessung: | M4 x 30 mm | k: | 3,1 mm | dk: | 8,0 mm | Bit: | PH 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045, Flachkopfschraube ISO 7045, ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, Edelstahlschraube DIN 7985, Edelstahlschraube ISO 7045, ISO 7045 Edelstahl, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, din7985 a2 m4, edelstahlschraube din 7985, din 7985 a2, AM7985430, D7985, DIN, DIN7985, Edelstahl, Flachkopfschraube DIN 7985, Gewindeschrauben, ISO, Kreuzschlitz, Kreuzschlitz-Gewindeschrauben, Linsenkopf, Linsenkopf-Gewindeschrauben, Linsenkopfschrauben, Linsenschrauben, M4x30, M4x30-H, Schraube, Schrauben, Vergleiche |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 100 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,0423* | € 0,0617* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 3,33* | € 4,82* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 5,36* | € 7,59* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 5,72* | € 8,22* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | pro Packung | € 9,80* | ab € 6,07* | € 8,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0607* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|