| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784227575 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DVE4317784227575 EAN/GTIN: 4317784227575 |
| |
|
| | |
| DIN 7985 Linsenschrauben mit Kreuzschlitz H (Phillips), A2 Edelstahl- Abmessung M4 x 16 mm - k 3,1 mm - dk 8,0 mm - Bit PH 2 Weitere Informationen: | | Abmessung: | M4 x 16 mm | k: | 3,1 mm | dk: | 8,0 mm | Bit: | PH 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045, Flachkopfschraube ISO 7045, ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, Edelstahlschraube DIN 7985, Edelstahlschraube ISO 7045, ISO 7045 Edelstahl, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, din 7985 m4 x 16 a2, edelstahlschraube din 7985, din 7985 a2, AM7985416, D7985, DIN, DIN7985, Edelstahl, Flachkopfschraube DIN 7985, Gewindeschrauben, ISO, Kreuzschlitz, Kreuzschlitz-Gewindeschrauben, Linsenkopf, Linsenkopf-Gewindeschrauben, Linsenkopfschrauben, Linsenschrauben, M4x16, M4x16-H, Schraube, Schrauben, Vergleiche |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,0194* | € 0,0292* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 1,68* | € 2,47* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 2,74* | € 3,97* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | pro Packung | € 9,80* | ab € 3,04* | € 4,40* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 9,80* | ab € 3,03* | € 4,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0304* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|