Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 985 Edelstahl A2 M8 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 985 Edelstahl A2 M8 HP E-NORMpro
DIN 985 Edelstahl A2 M8 HP E-NORMpro
DIN 985 Edelstahl A2 M8 HP E-NORMpro
DIN 985 Edelstahl A2 M8 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784154277
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4317784154277
EAN/GTIN:
     4317784154277
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
DIN 985 Sicherungsmuttern, A2 Edelstahl- s 13,0 mm - hmax. 8 mm - m 6,0 mm - Abmessung = d M8
Weitere Informationen:
s:
13,0 mm
hmax.:
8 mm
m:
6,0 mm
Abmessung = d:
M8
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, Edelstahlmutter DIN 985, Edelstahlmutter ISO 10511, din 985 m8 a2, edelstahlmutter din 985, din 985 a2, AM98580, D985, DIN, DIN985, diverse, Edelstahl, Elastik-Stoppmuttern, Formen, ISO, Klemmmuttern, Mutter, Muttern, Poly, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Selbstsichernde, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern, Vergleiche
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
8500
100
€ 4,95*
ab € 0,0305*
€ 0,045*
2 Tage
8300
100
€ 8,50*
ab € 0,0361*
€ 0,0528*
3 Tage
1000
100
€ 6,99*
ab € 0,049*
€ 0,0711*
Lager 284
100
€ 9,80*
ab € 0,0555*
€ 0,08*
100
€ 9,80*
ab € 0,0557*
€ 0,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,08*
€ 0,0952
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0746*
€ 0,08877
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0717*
€ 0,08532
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0555*
€ 0,06605
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 8,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.